0000386106063-GABBIA A RULLINI K25X31X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X31X17-A/0-7
Rubix:160000000398726
Produttore:0000386106063
EAN:4047643012867
0000386106063-GABBIA A RULLINI K25X31X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000386106063-GABBIA A RULLINI K25X31X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x31x31 mm
Peso19 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19600 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore