0006291386063-GABBIA A RULLINI K85X92X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K85X92X20-B/0-7
Rubix:160000000398872
Produttore:0006291386063
EAN:4012802606218
0006291386063-GABBIA A RULLINI K85X92X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006291386063-GABBIA A RULLINI K85X92X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x92x92 mm
Peso102 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 29,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore