0007215576063-GABBIA A RULLINI K105X112X21-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K105X112X21-A/0-7
Rubix:160000000398881
Produttore:0007215576063
EAN:4012802695908
0007215576063-GABBIA A RULLINI K105X112X21-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno112 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007215576063-GABBIA A RULLINI K105X112X21-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x112x112 mm
Peso134 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno112 mm
Larghezza21 mm
Seriek
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r127000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
69,11 IVA esclusa
/ Unità
84,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore