CUSCINETTO A RULLINI HK 0509

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0509
Rubix:999190200021531
Produttore:8592
EAN:7316570119602
CUSCINETTO A RULLINI HK 0509

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0509


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x9x9 mm
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2080 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2380 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,27 IVA esclusa
/ Unità
3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione