0001981886063-GABBIA A RULLINI K22X29X16-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K22X29X16-A/0-7
Rubix:160000000398710
Produttore:0001981886063
EAN:4012802986778
0001981886063-GABBIA A RULLINI K22X29X16-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001981886063-GABBIA A RULLINI K22X29X16-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x29x29 mm
Peso21 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza16 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione