CUSCINETTO A RULLINI K 20X26X20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 20X26X20
Rubix:999190200020952
Produttore:10181
EAN:7316577009203
CUSCINETTO A RULLINI K 20X26X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 20X26X20


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x26x26 mm
Peso19 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20,1 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
11,46 IVA esclusa
/ Unità
13,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione