0002848826063-GABBIA A RULLINI K20X24X10-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X24X10-A/0-7
Rubix:160000000398693
Produttore:0002848826063
EAN:4054362414582
0002848826063-GABBIA A RULLINI K20X24X10-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002848826063-GABBIA A RULLINI K20X24X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x24x24 mm
Peso7 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore