0012142256063-GABBIA A RULLINI K45X53X28-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K45X53X28-A/0-7
Rubix:160000000398810
Produttore:0012142256063
EAN:4012802272598
0012142256063-GABBIA A RULLINI K45X53X28-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012142256063-GABBIA A RULLINI K45X53X28-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x53x53 mm
Peso81 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza28 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 14,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione