0001823546063-GABBIA A RULLINI K19X23X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K19X23X17-A/0-7
Rubix:160000000398692
Produttore:0001823546063
EAN:4012802718324
0001823546063-GABBIA A RULLINI K19X23X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001823546063-GABBIA A RULLINI K19X23X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x23x23 mm
Peso11 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione