0035937626063-GABBIA A RULLINI K32X37X27-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X37X27-B/0-7
Rubix:160000000398758
Produttore:0035937626063
EAN:4012802727968
0035937626063-GABBIA A RULLINI K32X37X27-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0035937626063-GABBIA A RULLINI K32X37X27-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x37x37 mm
Peso30 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore