0001979206063-GABBIA A RULLINI K18X24X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K18X24X13-A/0-7
Rubix:160000000398687
Produttore:0001979206063
EAN:4012802718966
0001979206063-GABBIA A RULLINI K18X24X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001979206063-GABBIA A RULLINI K18X24X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x24x24 mm
Peso13 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
15,05 IVA esclusa
/ Unità
18,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione