Riferimenti
Nadella:DL 25 20
Rubix:160000000394125

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL2520
Manicotto per ago
Manicotto per ago
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | dl |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore