0000392846063-CORONA DI RULLI CILINDRICI -SL K45X59X32/-1-6

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K45X59X32/-1-6
Rubix:160000000398812
Produttore:0000392846063
EAN:4012802698435
0000392846063-CORONA DI RULLI CILINDRICI -SL K45X59X32/-1-6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno59 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000392846063-CORONA DI RULLI CILINDRICI -SL K45X59X32/-1-6


Needle roller cage assembly K, single row

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x59x59 mm
Peso148 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno59 mm
Larghezza32 mm
Seriek
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 29,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore