0000191860061-GABBIA PIATTA FF2515/0-2
Gabbia piana a rullini, plastik piano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:FF2515/0-2
Rubix:160000000401507
EAN:4012802036282




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000191860061-GABBIA PIATTA FF2515/0-2
Gabbia FF2010/0-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | ff |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 92300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore