0071831196063-GABBIA A RULLINI K32X37X13-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X37X13-B/0-7
Rubix:160000000398756
Produttore:0071831196063
EAN:4054364783686
0071831196063-GABBIA A RULLINI K32X37X13-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0071831196063-GABBIA A RULLINI K32X37X13-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x37x37 mm
Peso15 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,35 IVA esclusa
/ Unità
6,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore