Riferimenti
INA:HK3016-2RS-L271
Rubix:160000000399544
Produttore:0007909900968
EAN:4012802368758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0007909900968-ASTUCCIO A RULLINI HK3016-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12100 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione