0007900876063-GABBIA A RULLINI K75X81X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K75X81X30-A/0-7
Rubix:160000000398866
Produttore:0007900876063
EAN:4012802696288
0007900876063-GABBIA A RULLINI K75X81X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno81 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007900876063-GABBIA A RULLINI K75X81X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x81x81 mm
Peso114 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno81 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
31,54 IVA esclusa
/ Unità
38,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore