0006254776063-GABBIA A RULLINI K145X153X26-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K145X153X26-A/0-7
Rubix:160000000398889
Produttore:0006254776063
EAN:4012802847277
0006254776063-GABBIA A RULLINI K145X153X26-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno153 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006254776063-GABBIA A RULLINI K145X153X26-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x153x153 mm
Peso262 g
Diametro interno145 mm
Diametro esterno153 mm
Larghezza26 mm
Seriek
Regime di riferimento2280 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r225000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 144,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione