CUSCINETTO A RULLINI HK 1412

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 1412
Rubix:999180400029606
Produttore:8627
EAN:7316577010315
CUSCINETTO A RULLINI HK 1412

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 1412


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x20x20 mm
Peso10 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6820 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,01 IVA esclusa
/ Unità
4,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione