0015304456063-GABBIA A RULLINI K15X18X17-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X18X17-TV/0-7
Rubix:160000000398664
Produttore:0015304456063
EAN:4054369218039
0015304456063-GABBIA A RULLINI K15X18X17-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015304456063-GABBIA A RULLINI K15X18X17-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x18x18 mm
Peso4 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza17 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione