0000035577063-GABBIA A RULLINI K32X46X32/0-6

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K32X46X32/0-6
Rubix:160000000398764
Produttore:0000035577063
EAN:4047643007467
0000035577063-GABBIA A RULLINI K32X46X32/0-6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000035577063-GABBIA A RULLINI K32X46X32/0-6


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x46x46 mm
Peso119 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza32 mm
Seriek
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84825000
23,47 IVA esclusa
/ Unità
28,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione