0006177176063-GABBIA A RULLINI K30X40X18/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K30X40X18/0-7
Rubix:160000000398754
Produttore:0006177176063
EAN:4012802721911
0006177176063-GABBIA A RULLINI K30X40X18/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006177176063-GABBIA A RULLINI K30X40X18/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x40x40 mm
Peso48 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18 mm
Seriek
Regime di riferimento7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84825000
12,12 IVA esclusa
/ Unità
14,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione