0001809126063-GABBIA A RULLINI K18X24X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K18X24X20-B/0-7
Rubix:160000000398688
Produttore:0001809126063
EAN:4012802717952
0001809126063-GABBIA A RULLINI K18X24X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001809126063-GABBIA A RULLINI K18X24X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x24x24 mm
Peso18 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,57 IVA esclusa
/ Unità
9,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione