Riferimenti
Koyo:DL 14 12
Rubix:160000000394114

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL1412
Rullo a aghi DL.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | dl 1412 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore