0007775016063-GABBIA A RULLINI K12X15X20-ZW-TV/0-7

Insieme di gabbie a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K12X15X20-ZW-TV/0-7
Rubix:170000000702990
Produttore:0007775016063
EAN:4047643186537
0007775016063-GABBIA A RULLINI K12X15X20-ZW-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007775016063-GABBIA A RULLINI K12X15X20-ZW-TV/0-7


Gabbie a rullini K..-ZW, a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW-TV, two-row

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x15x15 mm
Peso4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza20 mm
Seriek..-zw-tv
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r12200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
16,12 IVA esclusa
/ Unità
19,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore