Riferimenti
INA:K5X8X10-TV/0-7
Rubix:160000000398634
Produttore:0000297776063
EAN:4054364220204


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0000297776063-GABBIA A RULLINI K5X8X10-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 0,9 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | k..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 47000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore