0036576556063-GABBIA A RULLINI K14X18X10-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K14X18X10-B/0-7
Rubix:160000000398659
Produttore:0036576556063
EAN:4047643181532
0036576556063-GABBIA A RULLINI K14X18X10-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0036576556063-GABBIA A RULLINI K14X18X10-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x18x18 mm
Peso4 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Regime di riferimento17300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione