0000886506063-GABBIA A RULLINI K35X40X27-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K35X40X27-TV/0-7
Rubix:160000000398768
Produttore:0000886506063
EAN:4047643174756
0000886506063-GABBIA A RULLINI K35X40X27-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000886506063-GABBIA A RULLINI K35X40X27-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x40x40 mm
Peso23 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,87 IVA esclusa
/ Unità
9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione