0000151806063-GABBIA A RULLINI K47X52X27/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K47X52X27/0-7
Rubix:160000000398815
Produttore:0000151806063
EAN:4012802710526
0000151806063-GABBIA A RULLINI K47X52X27/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000151806063-GABBIA A RULLINI K47X52X27/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x52x52 mm
Peso56 g
Diametro interno47 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 18,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione