0006965876063-GABBIA A RULLINI K110X117X24-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K110X117X24-A/0-7
Rubix:160000000398882
Produttore:0006965876063
EAN:4012802605853
0006965876063-GABBIA A RULLINI K110X117X24-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006965876063-GABBIA A RULLINI K110X117X24-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x117x117 mm
Peso156 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza24 mm
Seriek
Regime di riferimento2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r158000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
70,99 IVA esclusa
/ Unità
86,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore