Riferimenti
INA:K12X16X8-A/0-7
Rubix:160000000398655
Produttore:0077618136063
EAN:4012802729580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0077618136063-GABBIA A RULLINI K12X16X8-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore