0000942426063-GABBIA A RULLINI K42X47X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K42X47X13-A/0-7
Rubix:160000000398792
Produttore:0000942426063
EAN:4012802715903
0000942426063-GABBIA A RULLINI K42X47X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000942426063-GABBIA A RULLINI K42X47X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x47x47 mm
Peso22 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,02 IVA esclusa
/ Unità
9,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione