Riferimenti
INA:K70X78X30-A/0-7
Rubix:160000000398862
Produttore:0006874726063
EAN:4054369072822


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0006874726063-GABBIA A RULLINI K70X78X30-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 148 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 135000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione