0002886836063-GABBIA A RULLINI K15X19X10-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X19X10-A/0-7
Rubix:160000000398665
Produttore:0002886836063
EAN:4047643176859
0002886836063-GABBIA A RULLINI K15X19X10-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002886836063-GABBIA A RULLINI K15X19X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x19x19 mm
Peso5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,31 IVA esclusa
/ Unità
4,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore