0007079296063-GABBIA A RULLINI K90X98X27-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K90X98X27-A/0-7
Rubix:160000000398874
Produttore:0007079296063
EAN:4012802722802
0007079296063-GABBIA A RULLINI K90X98X27-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007079296063-GABBIA A RULLINI K90X98X27-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x98x98 mm
Peso175 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 84,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore