CUSCINETTO A RULLINI K 10X13X10 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 10X13X10 TN
Rubix:999190200020914
Produttore:10084
CUSCINETTO A RULLINI K 10X13X10 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 10X13X10 TN


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x13x13 mm
Peso2 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5,7 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4,57 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione