Riferimenti
INA:K75X83X30-A/0-7
Rubix:160000000398868
Produttore:0006889326063
EAN:4012802693461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0006889326063-GABBIA A RULLINI K75X83X30-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x83x83 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 143000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione