Riferimenti
Nadella:DL 22 16
Rubix:160000000394123

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL2216
Manicotto per ago
Manicotto per ago
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore