0002892996063-GABBIA A RULLINI K17X21X13-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K17X21X13-B/0-7
Rubix:160000000398680
Produttore:0002892996063
EAN:4054362413950
0002892996063-GABBIA A RULLINI K17X21X13-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002892996063-GABBIA A RULLINI K17X21X13-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x21x21 mm
Peso7 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Regime di riferimento14100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore