Riferimenti
INA:K58X63X17/0-7
Rubix:160000000398837
Produttore:0002658106063
EAN:4012802699432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0002658106063-GABBIA A RULLINI K58X63X17/0-7
Gabbia a rullini
Needle roller cage assembly K, single row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x63x63 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| Diametro interno | 58 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | k |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione