0000843106063-GABBIA A RULLINI K35X40X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K35X40X17-A/0-7
Rubix:160000000398766
Produttore:0000843106063
EAN:4012802367737
0000843106063-GABBIA A RULLINI K35X40X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000843106063-GABBIA A RULLINI K35X40X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x40x40 mm
Peso20 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore