0006193536063-GABBIA A RULLINI K50X58X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K50X58X20-B/0-7
Rubix:160000000398825
Produttore:0006193536063
EAN:4012802694413
0006193536063-GABBIA A RULLINI K50X58X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006193536063-GABBIA A RULLINI K50X58X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x58x58 mm
Peso75 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
14,59 IVA esclusa
/ Unità
17,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione