0002849636063-GABBIA A RULLINI K25X29X10-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X29X10-A/0-7
Rubix:160000000398719
Produttore:0002849636063
EAN:4047643176828
0002849636063-GABBIA A RULLINI K25X29X10-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002849636063-GABBIA A RULLINI K25X29X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x29x29 mm
Peso7 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno29 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore