Riferimenti
INA:K55X60X27-B/0-7
Rubix:160000000398830
Produttore:0006567206063
EAN:4047643187435


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0006567206063-GABBIA A RULLINI K55X60X27-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 97000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione