Riferimenti
INA:K80X86X20-A/0-7
Rubix:160000000398869
Produttore:0001920586063
EAN:4012802700534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0001920586063-GABBIA A RULLINI K80X86X20-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x86x86 mm |
|---|---|
| Peso | 84 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 3700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore