0000115176063-GABBIA A RULLINI K3X5X9-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K3X5X9-TV/0-7
Rubix:160000000398629
Produttore:0000115176063
EAN:4054369215380
0000115176063-GABBIA A RULLINI K3X5X9-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno5 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000115176063-GABBIA A RULLINI K3X5X9-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, ad una corona

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x5x5 mm
Peso0,4 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno5 mm
Larghezza9 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento80000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1710 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore