0000175826063-GABBIA A RULLINI K195X205X37/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K195X205X37/0-7
Rubix:160000000398897
Produttore:0000175826063
EAN:4047643222839
0000175826063-GABBIA A RULLINI K195X205X37/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno195 mm
Diametro esterno205 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000175826063-GABBIA A RULLINI K195X205X37/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x205x205 mm
Peso620 g
Diametro interno195 mm
Diametro esterno205 mm
Larghezza37 mm
Seriek
Regime di riferimento1760 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr133000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 429,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 523,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione