0000719866063-GABBIA A RULLINI K15X21X21-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X21X21-A/0-7
Rubix:160000000398670
Produttore:0000719866063
EAN:4012802369656
0000719866063-GABBIA A RULLINI K15X21X21-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000719866063-GABBIA A RULLINI K15X21X21-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x21x21 mm
Peso17 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza21 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore