CUSCINETTO A RULLINI HK 0808

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0808
Rubix:999180400097124
Produttore:8599
EAN:7316577712486
CUSCINETTO A RULLINI HK 0808

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0808


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x12x12 mm
Peso2,6 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2700 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,36 IVA esclusa
/ Unità
4,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore