CUSCINETTO A RULLINI HK 2526

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2526
Rubix:999190200021575
Produttore:8685
EAN:7316577114310
CUSCINETTO A RULLINI HK 2526

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2526


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x32x32 mm
Peso43 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24200 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,71 IVA esclusa
/ Unità
8,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione